{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Váltólapka ISO kód | CCGW 09T302 | |
Minőség | CBN725 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Vágóél kivitel | G | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265360 G |