{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Váltólapka ISO kód | CCGW 060204 | |
Minőség | CBN710 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Vágóél kivitel | F | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265340 F |