Kivitel:
- Csúcsszög 60°, befogó gyűrű ⌀ 8 − 80 mm.
- Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
- A csúcs problémamentesen utánköszörülhető.
Felhasználás:
Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.
Tartalom:
1 alaptest
327520 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
1 központosító csúcs
327660 sz., 6 mm ⌀, a 13 − 24-es méretű menesztőtárcsához.
1 központosító csúcs
327660 sz., 12 mm ⌀, a 21 − 40-es méretű menesztőtárcsához.
4 menesztőtárcsa a 13 − 100 mm ⌀-jű munkatartományhoz (
327600 ill.
327610 sz.: 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64 méret;
327640 ill.
327650 sz.: 51 − 100 méret).
A fadobozban további 6 menesztőtárcsa és 3 központosító csúcs fér el (a 9 − 160 mm ⌀-jű munkatartomány teljessé tételéhez).
Figyelem: