• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos 20 mm

Cikkszám: 318868 20
Kedvezmény
501,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Befogási hossz L1 75 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318868 20
EAN / GTIN 2050001672612
Gyártó száma PS6.V20.R21.100

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"