{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
Befogó | HSK-T 40 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Befogási hossz L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318606 20 | |
EAN / GTIN | 2050001715319 | |
Gyártó száma | HA4.V20.L11.080 |