• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P SK 40 A = 70

Cikkszám: 300687
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
37 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Köszörült külső és belső kúp RFID/Balluffchip furattal.
  • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Köszörült külső és belső kúp. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a fellépő rezgéseket.
  • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
  • Rezgéscsillapító a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.
  • Alternatívaként CENTRO P esetén -> tömítés nélkül, 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására. A HDC különösen alkalmas nagyoló (pl. TPC maráshoz) és simító műveletekhez ill. nagy szilárdságú vagy szívós anyagok megmunkálásához.

Tartalom:

Felfogó anya nélkül.

Opcionális tartozék:

308600308806 sz. kúpvonócsap (AB), 308820308835 sz. AB szorítókulcs, precíziós ER-szorítópatron a 309368309381 sz. HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem). 309655; 309665 sz. CP ER felfogó anyákhoz, 309657 sz. HDC ER felfogó anyákhoz, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűhöz, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcshoz, 309745; 309756 sz. HDC görgőkulcshoz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Centro P"
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
    CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz