Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P SK 40 A = 100

Cikkszám: 300688
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
31 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6
  • HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Köszörült külső és belső kúp RFID/Balluffchip furattal.
  • A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Köszörült külső és belső kúp. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a fellépő rezgéseket.
  • Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
  • Rezgéscsillapító a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.
  • Alternatívaként CENTRO P esetén -> tömítés nélkül, 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására. A HDC különösen alkalmas nagyoló (pl. TPC maráshoz) és simító műveletekhez ill. nagy szilárdságú vagy szívós anyagok megmunkálásához.

Tartalom:

Felfogó anya nélkül.

Opcionális tartozék:

308600308806 sz. kúpvonócsap (AB), 308820308835 sz. AB szorítókulcs, precíziós ER-szorítópatron a 309368309381 sz. HP-hez és a 309402309419 sz. menetfúróhoz (Holex-hez nem). 309655; 309665 sz. CP ER felfogó anyákhoz, 309657 sz. HDC ER felfogó anyákhoz, 309666309668 sz. HP tömítőgyűrűhöz, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcshoz, 309745; 309756 sz. HDC görgőkulcshoz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Centro P"
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
    CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz