{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Sorozat | Centro P | |
CP típus ER-hez | 16M | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | HSK-E 32 A = 55 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 308432 16M | |
Gyártó száma | 43343000550 |