Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal SK 40 rövid

Cikkszám: 301015
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
546 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.