{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
SK meredekkúp | 40 | |
Meredekkúp SK1 | 40 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Termék fajtája | Közpersely |
Cikkszám | 301270 40/40 |