Gépi működtetésű tokmány BT 50

Cikkszám: 302870
Kedvezmény
-tól  343,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
36 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Szorítóerő max. 1000 Nm.

Kivitel - kép:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.
A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.
A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.
A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.
Kúpvonócsap 308760308795 sz.
309566309570 sz. szorítópatronok.

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"