MicroClamp fúró befogó hengeres, L = 100

Cikkszám: 302407
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
12 darabszám azonnal szállítható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 18000 min-1-nél
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Körfutás ≤ 0,005 mm.
  • Átvihető nyomaték 7 Nm.
  • Engedélyezett fordulatszám 60000 1/perc.
  • Kezelés oldalról.
  • Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.

Tartalom:

Keresztmarkolatos szorítókulcs, 2. méret.