{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Meredekkúphoz | 40 | |
Kúpvonócsap szabvány | MAS 403 | |
Váll ⌀ D | 23 mm | |
Fej ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Menet M | M16 | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308802 40 | |
EAN / GTIN | 4045197644602 |