{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Átvihető nyomaték MD | 130 Nm | |
Menet M | M8×1 | |
Súly | 1,2 kg | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307610 10 | |
EAN / GTIN | 2050001671189 | |
Gyártó száma | 16.407.63.10.Z |