HPH befogótokmány SK 40

Cikkszám: 302190
Kedvezmény
-tól  453,90 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
76 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

Teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően. Balluffchip furattal. MMS-hez (minimális mennyiségű kenés) alkalmas.
Hidroplasztikus szerszámbefogó, HPH (High Performance Holder) kivitel.

Előny:

  • A maximálisan átvihető nyomatékok következtében nagy a folyamatbiztonság.
  • Az ideális csillapítótulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.

Felhasználás:

  • Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulccsal együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz.
AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz