{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 150 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 150 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M6 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307522 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653444 | |
Gyártó száma | 16.507.63.10.Z/150 |