Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak SK 50

Cikkszám: 302052
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

  • Körfutás ≤ 3 µm
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
  • Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308810308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135302187 sz.
Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz