ER szorítópatronos befogó PSC 63 A = 100

Cikkszám: 308522
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
172 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.
Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.