ER szorítópatronos befogó Forma ADB SK 50 A = 70

Cikkszám: 300550
Kedvezmény
-tól  95,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
237 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT −
  • Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min−1
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min-1) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.
  • Felfúrt furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"