Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Finom nullpont-beállító 100

Cikkszám: 359088 100

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 48 mm
Szélesség 25 mm
Magasság 100 mm
Termék fajtája Nullpont-beállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359088 100

Leírás

Kivitel:

  • Eloxált alumínium.
  • Stabil padlólemez edzett acélból (5 mm vastag).

Felhasználás:

Például a legkisebb fúrótípusok és marók beállításához.

Tartalom:

Inkluzív hajlított hatszögkulcs, méret 3 mm.

Figyelem:

A 359089 és 359092 sz. tartalék mérőórákat lásd az alkatrészlistában.

Letöltések és dokumentumok