{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Menetfúró szár ⌀ | 11 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 30 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 7 mm | |
Szár négyszög | 9 mm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 335420 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152527 |