Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tárolódoboz

Cikkszám: 096920

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hossz 236 mm
Belső szélesség 125 mm
Belső magasság 225 mm
Festék Fekete
Tárolódoboz méret Midi
Termék fajtája Szemvédelem tárolás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096920
Gyártó száma 4217200

Leírás

Kivitel:

Tárolódoboz robusztus ABS műanyagból a munkaállomások személyi védőfelszereléseinek biztonságos és tiszta tárolásához. A fali rögzítés lehetőségével a fontos személyi védőfelszerelés mindig ott tárolható, ahol arra szükség van. Nem lezárható.

Felhasználás:

Munkavédelmi felszerelések tárolásához, mint pl. védőszemüvegek, porvédő maszkok, fül- és kézvédők. Inkluzív négy öntapadó utasító jelzés egyedi megjelöléshez.