Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710

Cikkszám: 094630
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
1 922 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Leírás

Kivitel:

TempDex 710. Hővédelmi kesztyű kitűnő kézügyességgel a speciális, érdesített nitril felületnek köszönhetően. Nagyon jó fogás olajos környezetben is, rendkívül kopásálló és tartós. Kontakthő védelem max. 100 °C-ig (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.