Kivitel:
TAEKI 6750. Bevonat nélküli vágásálló és hővédelmi kesztyű a hüvelykujj hajlatnál erősítéssel. Kb. 250 °C-ig kontakthő védelemmel (maximum 15 másodpercig) a speciális kötésű cérna következtében. Erős kivitel jó tapintási érzettel.
Szabvány:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.