Félcipő, szürke VINTAGE Low ESD, S3

Cikkszám: 092230
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
36 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Modern biztonsági lábbeli Vintage designnal.
  • Felső rész robusztus marhabőrből.
  • Szellőző BIOACTIVE textil bélés a kellemes lábklíma érdekében.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO grey talpbetét.
  • TPU/PU L10, talp, csúszásgátló.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli Bioactive belső béléssel. Különösen bőrbarát és gátolja a szagokat. Extra fűző mellékelve (szürke).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Tartalom:

Inkluzív extra szürke cipőfűző.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 37 – 48 EU méretekben rendelhető.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "VINTAGE"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz