Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Zuhanásgátló készlet H-Design® kötélszorítóval

Cikkszám: 098120

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EN 363
Súly 5,84 kg
Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098120
Gyártó száma 1033777

Leírás

Kivitel:

H-Design készlet kötélszorítóval − tetőn végzet munkához, tartalma:
  • 1x H-Design testheveder DuraFlex hevederpánttal, 2 méret (098182 sz.).
  • 1x vezérelt zuhanásgátló 15 m (d = 12 mm).
  • 1x műanyag koffer.

Felhasználás:

Karbantartási munkákhoz és ferde tetőkön végzett munkálatokhoz, valamint létrán való biztosításhoz.

Szabvány:

EN 363

Figyelem:

A főként vegyi szálakat tartalmazó termékek élettartama a gyártástól számított legfeljebb 10 év. Ennek feltétele az évenkénti szakértői felülvizsgálat (szemrevételezés). Ez minden olyan hevederre, összekötő elemre, csatlakozó elemre vonatkozik, melyek főként szövetből (vegyi szálak) állnak.