Védősisak uvex pheos B-WR

Cikkszám: 097811
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
933 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Leírás

Kivitel:

Könnyű HDPE (High Density Polyethylene) sisakhéj három állítható szellőzőnyílással a kényelmes viselet érdekében. A sisak homlokoldalán lévő rögzítési pont homloklámpa felszerelését teszi lehetővé. −30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Műbőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Ipar, építőipar, szerelés

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

−30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

Alkatrész:

097820 sz. műbőr hegesztőpánt.