Kivitel:
Nagy teljesítményű fogazás elő- és készrevágóval. A trapéz alakú keményfém lapkák a főéllel forgácsolnak és tiszta vágásfelületet adnak.
Előny:
Különösen keményeloxált profilanyaghoz alkalmas.
Felhasználás:
Nagy fordulatszámú gépeken.
F = Finom fogazat vékonyfalú profilokhoz vagy maximum 5 mm falvastagságú lemezekhez. M = Közepes fogazat 5 mm feletti falvastagságú profilokhoz és csövekhez. G = Durva fogazat tömör anyaghoz, pl. tömbökhöz és rudakhoz.
5°-os pozitív homlokszög sima, sorjamentes vágáshoz, alsó vagy horizontális fűrésztárcsás gépeken. Kiválóan alkalmas profilokon vagy tömör anyagban végzendő alak-, gér- és hosszvágásokhoz.
Figyelem:
- Ajánlott vágási sebesség: 40 − 80 m/s, keményebb anyagoknál, mint ötvözeteknél, sárgaréznél vagy bronznál lehetőleg az alacsony értéket kell használni.
- Különösen ügyelni kell az egyenletes előtolásra; ezáltal elkerülhetők a sérülések.
- További kivitelek külön ajánlatkérésre.
- További körfűrésztárcsák a katalógus 2. kötetében találhatók.