Kivitel:
Precíz kivitel és jó minőség kedvező áron. A gőzölt felület véd az élrátét képződéstől.
Felhasználás:
Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc).
Fogosztás t: (Fogalak).
- 4 mm (BW) − 1,0 − 1,5 mm falvastagságú profilokhoz és csövekhez.
- 5 / 6 mm (HZ) − Közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal ill. keresztmetszettel.
- 7 / 8 mm (HZ) − Vastag profilokhoz és tömör anyagokhoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
- 10 − 16 mm (HZ) − Extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.
Figyelem:
- Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
- A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.