VHM dörzsár HPC átmenő furat TiAlN

Cikkszám: 164350
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, szár ⌀ szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Így maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC-dörzsárazásához.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 164420 sz.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz