Kézi dörzsár, utánállítható

Cikkszám: 160500
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
75 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 859
  • Spirálszög: 7-8
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Leírás

Kivitel:

5 mm-ig egyenes hornyú, 6 mm-től balspirállal 7 − 8°. A hasított dörzsártest egy csavar segítségével a dörzsár ⌀ kb. 1/100 részével szétfeszíthető (pl. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Felhasználás:

Átmenőfuratok enyhén túlméretesre való bővítéséhez. Az egyenes hornyú dörzsárak csak megszakítás nélküli furatokhoz használhatók. Kilazított állapotban kell tárolni.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz