VHM nagyoló maró, rövid HPC TiAlN

Cikkszám: 205486
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
254 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.
Nagy előtolási sebességekhez, nagyon nagy forgácsolási teljesítményhez.
20°-os spirállal.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 205704 sz.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz