• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

VHM maró MTC / TPC 10 mm

Cikkszám: 203082 10
Kedvezmény
147,39 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,08×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC; TPC
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 9,7 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,042 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203082 10
EAN / GTIN 4045197537973

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal és speciális bevonattal a maximális élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében. Gyártási méretek DIN 6527 hosszú szerint.

Felhasználás:

Titán és nagy hőállóságú acélok marásához. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz