VHM maró HPC TiAlN

Cikkszám: 203009
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
273 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten rozsdamentes acél pl. duplex acél megmunkálásához a nagy teljesítményű tartományban.
Élletörés: 4 méret = 0,07 mm; 5 − 8 méret = 0,12 mm; 10 − 18 méret = 0,2 mm; ≥ 20 méret = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz