VHM nagyoló maró MTC TiAlN

Cikkszám: 205711
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
106 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlók a DIN 6527-hez. Optimalizált speciális recés profil nagyoláshoz. Nagyon jó forgácsolási teljesítmény.
Félnagyoló recés profillal és 45°-os spirállal, szuperötvözetekhez.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

fz ha ap max = 0,5×D.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz