VHM teljes rádiuszmaró Gyémánt

Cikkszám: 209776
Kedvezmény
-tól  59,33 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
125 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs sp3 kristályos gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,01 mm.

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz