GARANT Diabolo VHM teljes rádiuszmaró HPC TiAlN

Cikkszám: 207424
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
233 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Leírás

Kivitel:

Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
3 homlokvágóél a középpontig. Ezért tényleges 3 élű maróként használható minden fogásmélységben.
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo"
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz