Kivitel:
GARANT Diabolo 70:
Speciális VHM szerszámanyag extrém nagy törésállósággalés egyidejűleg
kiváló kopásállósággal az optimális folyamatbiztonság érdekében.
Új fejlesztésű,
nanokristályos High-Tech bevonat keményanyag maráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas
tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén.
1 − 5 méret:
átmérőcsökkentési szög α= 15°.Tűrések:
- Vágóél rádiusz: Rádiuszkontúr ± 0,005 mm.
Felhasználás:
A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.