Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM száras szögmaró, Form C 60° TiAlN

Cikkszám: 208037
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 1833
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Fogásvételi irány: vízszintes
  • Szár: DIN 6535 HB, h6

Leírás

Kivitel:

Szögtűrés ±8′.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.
A teljes fogáshosszig 50 %-os fz előtolást alkalmazzon.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz