• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM sorjázó 60° bevonat nélkül

Cikkszám: 208140
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
222 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Leírás

Kivitel:

Tűrés: S méret = ±0,1 mm, csúcsszög ±10 szögperc.
Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz