Kivitel:
Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében nagy pontosságú keresztél. A vezetőfurat pontosan körkörös és egytengelyű a 4 vezetőszalag következtében. Kitűnő forgácselvezetés a 4 belső hűtőcsatornának köszönhetően ⌀ 3,8 mm-től. ⌀ 3,7 mm-ig 2 belső hűtőcsatornával. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményez, egyébként hosszúforgácsú anyagok esetén is.
Figyelem:
X végződésű méretek = Él ⌀ tűrés h7.
Figyelem:
Forgácshorony hossza L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak
: a
122661 számmal rendelje meg.
HE alak
: a
122659 + 129100HE számmal rendelje meg.