VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 25×D DLC

Cikkszám: 123593
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
29 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 25×D
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: Igen, 40 bar-ral

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 6 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és h7 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 16×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068121121 sz. központozóval végzett előzetes központosítás vagy a 122606 sz. vezetőfúróval készített 4×D vezetőfurat szükséges. 20×D-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122606 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre.
Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot. Lásd a 140 / 141. oldalt is.

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz