Csigafúró, extra hosszú HSS FS bevonat nélkül

Cikkszám: 116720
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
183 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: FS
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Nagy körfutási pontosság. Nyújtott spirálok, a megnövelt lélekvastagság következtében (keresztél növelése nélkül) stabil. ≤ 16 mm ⌀ az élszalagok nitridáltak, a hornyok fényesek; > 16 mm ⌀ speciális felületkezelés. Stabil speciális fúró különlegesen mély furatokhoz. Kb. 15×⌀-ig egy műveletben fúrható.
Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz