Kivitel:
A fúrókorona és a szár egy darabból van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.
Vágásszélesség 1,9 mm minden méretnél. ⌀ Tűrés: + 0,15 / − 0,05 mm.
L méret: Minden méret = 11,8 mm.
Felhasználás:
Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szénszálas műanyagok).
Csak lemezekhez maximum 5 mm vastagságig.