• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rövid fúró HSS-E-PM HPC TiAlN

Cikkszám: 113280
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 16,80 €
  • 10 -től/tól
    -tól 14,00 €
érdeklődés szerint
Szállítható
190 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

Anyaga szinterezett porkohászati gyorsacél maximális igényekhez. Profilköszörült, nagy körfutási pontossággal. Nagy térfogatú forgácstér.
Csúcskialakítással Form A/C 2,2 mm mérettől.

Előny:

Magasabb forgácsolási értékekkel használható.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz