Gépi menetfúró bevonat nélkül

Cikkszám: 138120
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
33 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: Rc
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2181
  • Menet szabvány: DIN EN 10226-2

Leírás

Kivitel:

A rövid szár következtében kevésbé nyúlik ki, ezért stabilabb.

Felhasználás:

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz. Kúpos Whitworth csőmenet (BSPT) ISO 7/1 és BS21 szerint, tömítőmenetes kötésekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

Ajánlás:

Magfurat ⌀ A:
Hengeres előfúrás dörzsár használata nélkül. Az A változat akkor alkalmazható, ha nem kell tömítési problémáktól tartani.
Magfurat ⌀ B:
Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé, ezzel egyidejűleg a menet lehető legnagyobb tömítését biztosítja.
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
    Rc Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz