Gépi menetfúró HSS-E-PM TiN

Cikkszám: 135378
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
83 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: C
  • Spirálszög: 25
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, 25°-os jobbspirállal.
HARDOX anyagokhoz (HARDOX ≤ 500)
is használható.
Stabil kivitel, 25°-os jobbspirállal.
HARDOX anyagokhoz (HARDOX ≤ 500)
is használható.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX és HARDOX anyagok, esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,050,3 mm-rel nagyobbra fúrja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz