Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépi menetfúró HSS-E Form E TiN

Cikkszám: 137800
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: E
  • Spirálszög: 40

Leírás

Kivitel:

Nagy rétegkeménységű felület. Használható emulzióval (min. 8 %).

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 137805 sz.