Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépi menetfúró HSS-E, B 6HX alak TiCN

Cikkszám: 132160
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Nagy terelőél.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal,
de forgácshornyok nélkül. Használható emulzióval (min. 8 %).

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 132180 sz.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz