Gépi menetfúró 6G Gőzölt

Cikkszám: 135600
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
811 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: C
  • Spirálszög: 40
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Leírás

Kivitel:

Tűrési osztály: ISO 3 / 6G = kb. 0,02 − 0,04 mm túlmérettel.

Felhasználás:

Olyan munkadarabokhoz, melyeket galvanikus védőréteggel látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz